Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEEPER 89511-12C Bindbar spärr 10 fot x 1 tum 400 Lb. | AC9YLK 3LLF3

KEEPER 89511-12C Spärrhake 10 fot x 1 tum 400 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC9YLK Modell: 89511-12CKorsreferens: 3LLF3
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindbar rem
Justeringstypratchet
Body Materialpolyester
Brytstyrka1200 lb.
FärgSvart
Passande stilSkakade
HårdvarumaterialStål
Remlängd10ft.
Rembredd1"
Arbetsbelastningsgräns400 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod5609003000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypBrytstyrkaFärgPassande stilRemlängdRembreddArbetsbelastningsgränsPris
KEEPER 05505-6 Spärrspärr 14ft. x 1 tum. 500lb. - Förpackning med 4 | AC9YLJ 3LLF2 05505-6ratchet1500 lb.GråSkakade14ft.1"500 kg622SEK
KEEPER 05105-6 Bindningskammarspänne 10ft x 1 tum 300lb - Förpackning med 4 | AC9YLL 3LLF4 05105-6Cam Spänne900 lb.GråSkakade10ft.1"300 lb.465SEK
KEEPER 05108-V-6 Bindningskammarspänne 6ft x 1 tum 300lb - Pack med 4 | AC9YLM 3LLF5 05108-V-6Cam Spänne900 lb.SvartSkakade6ft.1"300 lb.443SEK
KEEPER 89115-8C Fästkammarspänne 15 fot x 1 tum 400 Lb | AC9YLN 3LLF6 89115-8CCam Spänne1200 lb.MaroonSkakade15ft.1"400 lb.254SEK
KEEPER 04622-10 Bindbar spärr 27 fot x 2 tum 3333 Lb. | AC9YLP 3LLF7 04622-10ratchet10,000 lb.GulJ-krok27ft.2"3333 lb.576SEK
KEEPER 04630-3 Bindbar spärr 30 fot x 2 tum 3333 Lb. | AC9YLQ 3LLF8 04630-3ratchet10,000 lb.GulJ-krok30ft.2"3333 lb.851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEEPER 89511-12C Spärrhake 10 fot x 1 tum 400 Lb.
221SEK /enhet