Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2006 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 9/16-12 Thread | AD3BPD 3XTF5

KEN FORGING K2006 Ögonbult, lyft utan axel, stål, 9/16-12 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3BPD Modell: K2006Korsreferens: 3XTF5
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-9 / 32 "
Öga utanför dia.2-9 / 32 "
Ögonbult typLyft utan axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd3.755 "till 4.12"
Shank Dia.9 / 16 "
Skaftlängd1.625 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek9 / 16-12
Arbetsbelastningsgräns3,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2006 Ögonbult, lyft utan axel, stål, 9/16-12 gänga
157SEK /enhet