Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2021-4-SS Ögonbult, 500 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 1/4-20 gängstorlek | CG8WJC 19L140

KEN FORGING K2021-4-SS ögonbult, 500 1 lb arbetslast, rostfritt stål, 4/20-XNUMX trådstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WJC Modell: K2021-4-SSKorsreferens: 19L140

Få det Maj 22, Onsdag
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1 3 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd5.48 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd4"
Axeldia.0.50 "till 0.56"
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2021-4-SS ögonbult, 500 1 lb arbetslast, rostfritt stål, 4/20-XNUMX trådstorlek
314SEK /enhet