Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2021-ZN Ögonbult, lyft med axel, stål, 1/4-20 gänga | AD3HHD 3ZHC9

KEN FORGING K2021-ZN Ögonbult, lyft med axel, stål, 1/4-20 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HHD Modell: K2021-ZNKorsreferens: 3ZHC9
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1.187 "
Ögonbult typLyft med axel
Finishzink
MaterialStål
Total längd2.22 "till 2.53"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
Axeldia.0.50 till 0.56 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2021-ZN Ögonbult, lyft med axel, stål, 1/4-20 gänga
128SEK /enhet