Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2028-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 3/4 X 2 Inch Size | AD3HCV 3ZGU1

KEN FORGING K2028-BLANK ögonbult, blank med axel, storlek 3/4 X 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3HCV Modell: K2028-BLANKKorsreferens: 3ZGU1
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typTom med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd5.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd2"
Axeldia.1.12 till 1.25 "
Axellängd0.255 "till 0.31"
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2028-BLANK ögonbult, blank med axel, storlek 3/4 X 2 tum
170SEK /enhet