Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2030 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1-8 Thread | AD3HEQ 3ZGY7

KEN FORGING K2030 Ögonbult, lyft med axel, stål, 1-8 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HEQ Modell: K2030Korsreferens: 3ZGY7
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-13 / 16 "
Öga utanför dia.3-9 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd6.44 "till 6.88"
Shank Dia.1"
Skaftlängd2.5 "
Axeldia.1.50 till 1.62 "
Axellängd0.38 "till 0.44"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek1-8
Arbetsbelastningsgräns9,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.062
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2030 Ögonbult, lyft med axel, stål, 1-8 gänga
334SEK /enhet