Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING M27 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M27 X 3.00mm Thread | AD3BNN 3XTD9

KEN FORGING M27 ögonbult, lyft med axel, M27 X 3.00 mm gänga

Finns i lager
Artikel: AD3BNN Modell: M27Korsreferens: 3XTD9
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
547SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.51.0mm
Öga utanför dia.103.0mm
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd196.9mm
Shank Dia.27mm
Skaftlängd70mm
Axeldia.42.93 till 45.97mm
Axellängd11.18mm till 12.7mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlekM27 x 3
Arbetsbelastningsgräns5,200kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.521
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING M27 ögonbult, lyft med axel, M27 X 3.00 mm gänga
547SEK /enhet