Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2001-3 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/4-20 Thread Size, 4.03 Inch Overall Length | AD3BMN 3XRZ3

KEN FORGING N2001-3 Ögonbult, utan axel, 1/4-20 trådstorlek, 4.03 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3BMN Modell: N2001-3Korsreferens: 3XRZ3

Få det Maj 22, Onsdag
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.1"
Ögonbult typutan axel
Finishzink
MaterialStål
Total längd4.03 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2001-3 Ögonbult, utan axel, 1/4-20 trådstorlek, 4.03 tum total längd
120SEK /enhet