Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2001-SS-4 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/4-20 Thread Size, 5.03 Inch Overall Length | AD3HBG 3ZGN2

KEN FORGING N2001-SS-4 ögonbult, utan axel, 1/4-20 gängstorlek, 5.03 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HBG Modell: N2001-SS-4Korsreferens: 3ZGN2

Få det Maj 22, Onsdag
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.1"
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd5.03 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd4"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2001-SS-4 ögonbult, utan axel, 1/4-20 gängstorlek, 5.03 tum total längd
274SEK /enhet