Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2002-2-1/4 Ögonbult, utan axel, 5/16-18 X 3.53 tum total längd | AD3HJP 3ZHG6

KEN FORGING N2002-2-1/4 ögonbult, utan axel, 5/16-18 X 3.53 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HJP Modell: N2002-2-1/4Korsreferens: 3ZHG6
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1.25 "
Ögonbult typutan axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd3.53 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.25 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 16-18
Arbetsbelastningsgräns800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2002-2-1/4 ögonbult, utan axel, 5/16-18 X 3.53 tum total längd
139SEK /enhet