Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size, 6-5/16 Inch Length | AD3HJL 3ZHG3

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 ögonbult, med axel, rostfritt stål, 3/8-16 gängstorlek, 6-5/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD3HJL Modell: N2023-SS-4-1/2Korsreferens: 3ZHG3

Få det Maj 7, Tisdag
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
382SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1.5 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd6 5 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd4.5 "
Axeldia.0.62 till 0.69 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 8-16
Arbetsbelastningsgräns1,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 ögonbult, med axel, rostfritt stål, 3/8-16 gängstorlek, 6-5/16 tums längd
382SEK /enhet