Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2028-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/4-10 Thread Size, 15.38 Inch Overall Length | AC9ZYK 3LWC9

KEN FORGING N2028-SS-12 Ögonbult, med axel, rostfritt stål, 3/4-10 gängstorlek, 15.38 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZYK Modell: N2028-SS-12Korsreferens: 3LWC9
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
1 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd15.38 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd12 "
Axeldia.1.12 till 1.25 "
Axellängd0.255 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek3 / 4-10
Arbetsbelastningsgräns5,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0935
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2028-SS-12 Ögonbult, med axel, rostfritt stål, 3/4-10 gängstorlek, 15.38 tum total längd
1 258 kr /enhet