Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN-TOOL TX12 mutternyckel, metrisk 41 Mm | AC3UFJ 2WFC7

KEN-TOOL TX12 Cap Mutter Skift Metrisk 41 Mm

Finns i lager
Artikel: AC3UFJ Modell: TX12Korsreferens: 2WFC7

Få det Maj 7, Tisdag
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
356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
MaterialStål
Uttag ingår41mm
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUttag ingårTypPris
KEN-TOOL TX9 mutternyckel sae | AC3UFG 2WFC5 TX91.5 "SAE381SEK
KEN-TOOL TX10 mutternyckel, metrisk 35 mm | AC3UFH 2WFC6 TX1035mmmetrisk382SEK
KEN-TOOL TX200 Cap Mutter Wrench Heavy Duty Sae | AC3UFK 2WFC8 TX2001.5 "Tunga SAE797SEK
KEN-TOOL TX241 mutternyckel kraftig metrisk | AC3UFL 2WFC9 TX24141mmTunga metriska779SEK
KEN-TOOL TX50 mutternyckel, SAE och metrisk | AC3UFM 2WFD1 TX501-1/2" och 41 mmSAE och metrisk716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN-TOOL TX12 Cap Mutter Skift Metrisk 41 Mm
356SEK /enhet