Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 10221-TIN Borr/försänkning 60 grader #2 3/16 tum Tenn | AG3RLM 33UM28

KEO 10221-TIN Borr/försänkning 60 grader #2 3/16 tums plåt

Finns i lager
Artikel: AG3RLM Modell: 10221-TINKorsreferens: 33UM28
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
190SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelborr / försänkare
Kroppsdia.3 / 16 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
FinishTiN-belagd
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd1.375 "
Punkt Dia.5 / 64 "
Storlek#2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061

Produktinformation:

    • Flöjt typ (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdPunkt Dia.StorlekPris
KEO 10421-TIN Borr / försänkare 60 grader # 4 5/16 tums tenn | AG3RFX 33UM40 10421-TIN5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4223SEK
KEO 10121-TIN Borr / försänkare Vanligt 60 grader # 1 Tenn | AG3RLE 33UM21 10121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1230SEK
KEO 10321-TIN Borr/försänkning 60 grader #3 1/4 tum tenn | AG3RLU 33UM34 10321-TIN1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3200SEK
KEO 10521-TIN Borr / försänkare 60 grader # 5 7 / 16in Tenn | AG3RMB 33UM46 10521-TIN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5282SEK
KEO 10621-TIN Borr/försänkning 60 grader #6 1/2 tum tenn | AG3RMG 33UM52 10621-TIN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6333SEK
KEO 10721-TIN Borr/försänkning 60 grader #7 2-3/4 tum L | AG3RMQ 33UM60 10721-TIN5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7480SEK
KEO 10821-TIN Borr / försänkare 60 grader # 8 Rh Tin | AG3RMZ 33UM68 10821-TIN3 / 4 "3"5 / 16 "#8614SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 10221-TIN Borr/försänkning 60 grader #2 3/16 tums plåt
190SEK /enhet