Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 14590-TIN Borr / försänkt bit 90 grad # 4 1/2 tenn | AC3DQG 2RTY2

KEO 14590-TIN Borr/försänkningsbit 90 grader #4 1/2 tenn

Finns i lager
Artikel: AC3DQG Modell: 14590-TINKorsreferens: 2RTY2

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig borr / försänkare
Kroppsdia.3 / 8 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
FinishTenn
Vinkel ingår90 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2.5 "
Punkt Dia.9 / 64 "
Storlek# 41 / 2
TypEnkel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPunkt Dia.Kroppsdia.SkärriktningStorlekTypFinishVinkel ingårMaterialPris
KEO 21033 Borr / försänkare # 1 Total längd 3 tum 82 grader | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright82 graderHSS388SEK
KEO 21034 Borr / försänkare # 1 Total längd 3 tum 90 grader | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright90 graderHSS365SEK
KEO 21042 Borr / försänkare # 1 Total längd 4 tum 60 grader | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright60 graderKobolt780SEK
KEO 21043 Borr / försänkare # 1 Total längd 4 tum 82 grader | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright82 graderHSS418SEK
KEO 21044 Borr / försänkare # 1 Total längd 4 tum 90 grader | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright90 graderHSS414SEK
KEO 21052 Borr / försänkare # 1 Total längd 5 tum 60 grader | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright60 graderKobolt1 027 kr
KEO 21053 Borr / försänkare # 1 Total längd 5 tum 82 grader | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright82 graderHSS593SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 14590-TIN Borr/försänkningsbit 90 grader #4 1/2 tenn
305SEK /enhet