Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 31346 Nc Spotting Drills 90 Degree Lh 1-3 / 4 Inch Hss | AG3RYA 33UP90

KEO 31346 Nc Spotting Drills 90 Degree Lh 1-3/4 Inch Hss

Finns i lager
Artikel: AG3RYA Modell: 31346Korsreferens: 33UP90

Få det Maj 20, Måndag
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
5 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNC Spotting Drills
Borrpunkt90 grader
Finishobestruket
Flöjlängd2.75 "
Vänster / höger handVänster hand
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd5.5 "
Storlek1 3 / 4 "
Storlekar ingår1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.314
Fartygets höjd (cm)33.34
Fartygets längd (cm)33.34
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellStorlekar ingårBorrpunktFinishFlöjlängdVänster / höger handMaterialTotal längdStorlekPris
KEO 30120-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/2 Inch Tenn | AG3RGH 33UP22 30120-TIN1 / 2 "118 graderTenn1"Höger handHöghastighetsstål2"1 / 2 "343SEK
KEO 30121-TIN Nc fläckborrar 90 graders Rh 1/2 tum Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1 / 2 "90 graderTenn1"Höger handHöghastighetsstål2"1 / 2 "352SEK
KEO 30125 Nc fläckborrar 118 grader 1/2 tum Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 graderobestruket1"Vänster handHöghastighetsstål2"1 / 2 "475SEK
KEO 30150-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/8 Inch Tenn | AG3RGL 33UP25 30150-TIN1 / 8 "118 graderTenn3 / 8 "Höger handHöghastighetsstål1.25 "1 / 8 "126SEK
KEO 30151-TIN Nc fläckborrar 90 graders Rh 1/8 tum Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1 / 8 "90 graderTenn3 / 8 "Höger handHöghastighetsstål1.25 "1 / 8 "128SEK
KEO 34581-TIN Nc fläckborrar 120 graders Rh 5/8 tums tenn | AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120 graderTenn1"Höger handKarbid3.5 "5 / 8 "2 459 kr
KEO 34585 Nc fläckborrar 82 grader 5/8 tums hårdmetall | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 graderobestruket1"Höger handKarbid3.5 "5 / 8 "2 111 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 31346 Nc Spotting Drills 90 Degree Lh 1-3/4 Inch Hss
5 561 kr /enhet