COXREELS TSH-N-4100-HV Fjäderretur slangrulle, 100 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå | CF3KTH 60GW22

COXREELS TSH-N-4100-HV Fjäderretur slangrulle, 100 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå

Finns i lager
Artikel: CF3KTH Modell: TSH-N-4100-HVKorsreferens: 60GW22

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek7 x 8 "
EAN0674255752740
Slanglängd100 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek8 x 9 "
Utanför Dia.13 / 16 "
Totala höjden25.5 "
Total längd24 "
Total bredd9.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hög synlighet

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.ArtikelMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS P-LP-325-HV Fjäderretur slangrulle, 25 fot Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Slangvinda3 x 5 "5 / 8 "4 896 kr
COXREELS P-LP-350-HV Fjäderretur slangrulle, 50 fot Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Slangvinda4 x 5 "5 / 8 "7 251 kr
COXREELS P-LP-425-HV Fjäderretur slangrulle, 25 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Slangvinda4 x 5 "13 / 16 "6 091 kr
COXREELS P-LP-450-HV Fjäderretur slangrulle, 50 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Slangvinda4 x 5 "13 / 16 "7 913 kr
COXREELS SH-N-3100-HV Fjäderretur slangrulle, 100 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Slangvinda4 x 5 "5 / 8 "12 101 kr
COXREELS SH-N-350-HV Fjäderretur slangrulle, 50 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Slangvinda4 x 5 "5 / 8 "8 749 kr
COXREELS SH-N-375-HV Fjäderretur slangrulle, 75 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Slangvinda4 x 5 "5 / 8 "9 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS TSH-N-4100-HV Fjäderretur slangrulle, 100 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå
13 967 kr /enhet