Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 33140 Nc fläckborr 120 grader 1/4 Hss | AB2JLG 1MCB9

KEO 33140 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/4 Hss

Finns i lager
Artikel: AB2JLG Modell: 33140Korsreferens: 1MCB9

Få det Maj 7, Tisdag
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
495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNC fläckborr
Borrpunkt120 grader
FinishBright
Flöjlängd3 / 4 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd2.5 "
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
KEO 33142 Nc fläckborr 120 grader 1/4 Hss | AB2JLH 1MCC1 331423 / 4 "4"1 / 4 "543SEK
KEO 33144 Nc fläckborr 120 grader 1/4 Hss | AB2JLJ 1MCC2 331443 / 4 "6"1 / 4 "922SEK
KEO 33380 Nc fläckborr 120 grader 3/8 Hss | AB2JLK 1MCC3 333801.125 "3.125 "3 / 8 "546SEK
KEO 33382 Nc fläckborr 120 grader 3/8 Hss | AB2JLL 1MCC4 333821.125 "5"3 / 8 "660SEK
KEO 33384 Nc fläckborr 120 grader 3/8 Hss | AB2JLM 1MCC5 333841.125 "7"3 / 8 "950SEK
KEO 33120 Nc fläckborr 120 grader 1/2 Hss | AB2JLN 1MCC6 331201.375 "3.75 "1 / 2 "723SEK
KEO 33122 Nc fläckborr 120 grader 1/2 Hss | AB2JLP 1MCC7 331221.375 "6"1 / 2 "1 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 33140 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/4 Hss
495SEK /enhet