Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 51506-TIN Försänkare 3 Fl 60 grader 1-1/2 tum Hss plåt | AG3TCL 33UT05

KEO 51506-TIN Försänkare 3 Fl 60 grader 1-1/2 tum Hss plåt

Finns i lager
Artikel: AG3TCL Modell: 51506-TINKorsreferens: 33UT05
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
3 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkningssänkor
Kroppsdia.1-1 / 2 "
Klippkapacitet1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypCenterreamer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetFinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 50126-TIN försänkare 3 fl 60 grader 1/2 tum Hss tenn | AG3TAF 33UR52 50126-TIN1 / 2 "1 / 2 "Tenn2"1 / 4 "1"331SEK
KEO 50146-TIN Försänkare 3 Fl 60 grader 1/4 tum Hss plåt | AG3TAK 33UR56 50146-TIN1 / 4 "1 / 4 "Tenn1.5 "1 / 4 "1 / 4 "219SEK
KEO 50341-TIN försänkare 3 fl 110 grader 3/4 tum Hss tenn | AG3TAP 33UR60 50341-TIN3 / 4 "3 / 4 "Tenn2.625 "1 / 2 "1.25 "478SEK
KEO 50381-TIN försänkare 3 fl 110 grader 3/8 tum Hss tenn | AG3TAV 33UR65 50381-TIN3 / 8 "3 / 8 "Tenn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "190SEK
KEO 50581-TIN försänkare 3 fl 110 grader 5/8 tum Hss tenn | AG3TBA 33UR70 50581-TIN5 / 8 "5 / 8 "Tenn2.25 "3 / 8 "1"347SEK
KEO 51001-TIN försänkare 3 fl 110 grader 1 tum Hss tenn | AG3TBE 33UR75 51001-TIN1"1"Tenn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 115 kr
KEO 51256-TIN försänkare 3 fl 60 grader 1-1 / 4 tum Hss tenn | AG3TBZ 33UR93 51256-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tenn3"1 / 2 "1.25 "2 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 51506-TIN Försänkare 3 Fl 60 grader 1-1/2 tum Hss plåt
3 277 kr /enhet