Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 51509 Center Reamer 3 flöjt 90 grader 1 1/2 Hss | AD7QCZ 4FWH2

KEO 51509 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 1/2 Hss

Finns i lager
Artikel: AD7QCZ Modell: 51509Korsreferens: 4FWH2
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
2 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1-1 / 2 "
Finishobestruket
Vinkel ingår90 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 50129 Center Reamer 3 flöjt 90 grader 1/2 Hss | AD2FXJ 3P388 501291 / 2 "2"1 / 4 "1"360SEK
KEO 50149 Centerreamer 3 flöjt 90 grader 1/4 Hss | AD2FXL 3P392 501491 / 4 "1.5 "1 / 4 "-186SEK
KEO 50349 Center Reamer 3 Flöjter 90 Degree 3/4 Hss | AD2FXN 3P397 503493 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "514SEK
KEO 50389 Center Reamer 3 flöjt 90 grader 3/8 Hss | AD2FXQ 3P401 503893 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "225SEK
KEO 50589 Center Reamer 3 flöjt 90 grader 5/8 Hss | AD2FXT 3P405 505895 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"373SEK
KEO 51009 Center Reamer 3 Flöjter 90 grader 1 tum Hss | AD2FXV 3P411 510091"2.75 "1 / 2 "1.25 "792SEK
KEO 51259 Center Reamer 3 Flöjter 90 grader 1 1/4 Hss | AD7QCY 4FWH1 512591-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 51509 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 1/2 Hss
2 494 kr /enhet