Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53202-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 2 Inch High Speed Steel Tin | AD7PMQ 4FUJ7

KEO 53202-TiN Countersink 1 räfflor 120 grader 2 tum höghastighetstål plåt

Finns i lager
Artikel: AD7PMQ Modell: 53202-TiNKorsreferens: 4FUJ7
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
4 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.2"
FinishTenn
Vinkel ingår120 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Total längd3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.549
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 53182 Försänkning 1 flöjt 120 grader 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Svartoxid1.25 "1 / 8 "-168SEK
KEO 53172 Försänkning 1 Flöjter 120 grader 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Svartoxid1.375 "3 / 16 "-163SEK
KEO 53142 Försänkar 1 flöjt 120 grader 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Svartoxid1.5 "1 / 4 "-179SEK
KEO 53382 Försänkning 1 Flöjter 120 Degree 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "218SEK
KEO 53122 Försänkning 1 Flöjter 120 grader 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Svartoxid2"1 / 4 "1"246SEK
KEO 53582 Försänkar 1 flöjt 120 grader 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Svartoxid2.25 "3 / 8 "1"332SEK
KEO 53342 Försänkning 1 Flöjter 120 Degree 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Svartoxid2.625 "1 / 2 "1.25 "467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53202-TiN Countersink 1 räfflor 120 grader 2 tum höghastighetstål plåt
4 304 kr /enhet