Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53220-TiN Försänkning 1 räfflor 100 grader 1 1/2 höghastighetstål plåt | AD7PLM 4FUE8

KEO 53220-TiN försänkning 1 räfflor 100 grader 1 1/2 höghastighetstålplåt

Finns i lager
Artikel: AD7PLM Modell: 53220-TiNKorsreferens: 4FUE8
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
2 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår100 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Total längd2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 53200 försänkare 1 flöjt 100 grader 2 tum Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"Svartoxid3.25 "3 / 4 "1.25 "3 819 kr
KEO 53180-TiN försänkare 1 flöjter 100 grader 1/8 höghastighets ståltenn | AD7PLC 4FUD8 53180 XNUMX-TiN1 / 8 "Tenn1.25 "1 / 8 "-131SEK
KEO 53170-TiN försänkare 1 flöjter 100 grader 3/16 höghastighets ståltenn | AD7PLD 4FUD9 53170 XNUMX-TiN3 / 16 "Tenn1.375 "3 / 16 "-140SEK
KEO 53140-TiN försänkare 1 flöjter 100 graders 1/4 höghastighets ståltenn | AD7PLE 4FUE1 53140 XNUMX-TiN1 / 4 "Tenn1.5 "1 / 4 "-152SEK
KEO 53380-TiN försänkare 1 flöjter 100 grader 3/8 höghastighets ståltenn | AD7PLF 4FUE2 53380 XNUMX-TiN3 / 8 "Tenn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "176SEK
KEO 53120-TiN försänkare 1 flöjter 100 grader 1/2 höghastighets ståltenn | AD7PLG 4FUE3 53120 XNUMX-TiN1 / 2 "Tenn2"1 / 4 "1"306SEK
KEO 53580-TiN försänkare 1 flöjter 100 graders 5/8 höghastighets ståltenn | AD7PLH 4FUE4 53580 XNUMX-TiN5 / 8 "Tenn2.25 "3 / 8 "1"434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53220-TiN försänkning 1 räfflor 100 grader 1 1/2 höghastighetstålplåt
2 513 kr /enhet