Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53228 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 1/2 Hss | AD7QCM 4FWF9

KEO 53228 Försänkning 1 flöjter 82 grader 1 1/2 Hss

Finns i lager
Artikel: AD7QCM Modell: 53228Korsreferens: 4FWF9
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
2 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishSvartoxid
Vinkel ingår82 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Total längd2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 53108 Försänkar 1 flöjt 82 grader 1 tum Hss | AD2FXW 3P415 531081"obestruket2.75 "1 / 2 "1.25 "792SEK
KEO 53128 försänkare 1 flöjter 82 grader 1/2 höghastighetsstål utan beläggning | AD2FXY 3P419 531281 / 2 "obestruket2"1 / 4 "1"290SEK
KEO 53148 Försänkning 1 räfflor 82 grader 1/4 Höghastighetsstål obestruket | AD2FYA 3P423 531481 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-210SEK
KEO 53348 Försänkning 1 rännor 82 grader 3/4 höghastighets stål obelagd | AD2FYC 3P427 533483 / 4 "obestruket2.625 "1 / 2 "1.25 "575SEK
KEO 53388 Försänkning 1 rännor 82 grader 3/8 höghastighets stål obelagd | AD2FYE 3P434 533883 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "229SEK
KEO 53588 försänkare 1 flöjter 82 grader 5/8 höghastighetsstål obestruket | AD2FYG 3P441 535885 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"312SEK
KEO 53188 Försänkning 1 Flöjter 82 Degree 1/8 Hss | AD7QCJ 4FWF6 531881 / 8 "Svartoxid1.25 "1 / 8 "1.25 "184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53228 Försänkning 1 flöjter 82 grader 1 1/2 Hss
2 086 kr /enhet