Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53502-TiN Försänkning 0 räfflor 60 grader 1/2 kobolttenn | AD7PZZ 4FVY6

KEO 53502-TiN försänkning 0 flöjter 60 grader 1/2 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD7PZZ Modell: 53502-TiNKorsreferens: 4FVY6
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 2 "
Klippkapacitet11/64 till 29/64 "
FinishTenn
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt0
Total längd2"
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.Pris
KEO 53500-TiN Försänkning 0 räfflor 60 grader 5/16 kobolttenn | AD7PZX 4FVY4 53500 XNUMX-TiN5 / 16 "7/64 till 9/32 "1.875 "1 / 4 "292SEK
KEO 53501-TiN Försänkning 0 räfflor 60 grader 3/8 kobolttenn | AD7PZY 4FVY5 53501 XNUMX-TiN3 / 8 "5/32 till 11/32 "1.875 "1 / 4 "335SEK
KEO 53503-TiN Försänkning 0 räfflor 60 grader 5/8 kobolttenn | AD7QAA 4FVY7 53503 XNUMX-TiN5 / 8 "3/16 till 37/64 "2.5 "3 / 8 "521SEK
KEO 53504-TiN Försänkning 0 räfflor 60 grader 3/4 kobolttenn | AD7QAB 4FVY8 53504 XNUMX-TiN3 / 4 "1/4 till 45/64 "2.75 "3 / 8 "735SEK
KEO 53505-TiN Försänkning 0 räfflor 60 grader 1 tum kobolttenn | AD7QAC 4FVY9 53505 XNUMX-TiN1"19/64 till 27/32 "3"3 / 8 "1 005 kr
KEO 53506-TiN Försänkning 0 räfflor 60 grader 1 1/4 kobolttenn | AD7QAD 4FVZ1 53506 XNUMX-TiN1-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "2 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53502-TiN försänkning 0 flöjter 60 grader 1/2 kobolttenn
436SEK /enhet