Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55083 Drill/countersink 6fl 110 Degree 5/16 Inch Hss | AG3TLA 33UU88

KEO 55083 Borr/försänkning 6fl 110 grader 5/16 tum Hss

Finns i lager
Artikel: AG3TLA Modell: 55083Korsreferens: 33UU88
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
142SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.5/16
Finishobestruket
Vinkel ingår110
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Antal bitar1
Total längd1.75
Typ6-flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishVinkel ingårAntal flöjtTotal längdTypPris
KEO 53206-TIN Borr / försänkare 60 grader 2 tums diameter Tenn | AG3RGY 33UT59 53206-TIN2TiN-belagd6013.75Enkel flöjt4 436 kr
KEO 53208 Borr / försänkare 82 grader 2 tum diameter Hss | AG3RGZ 33UT60 532082obestruket8213.25Enkel flöjt3 807 kr
KEO 53208-TIN Borr / försänkare 82 grader 2 tums diameter tenn | AG3RHA 33UT61 53208-TIN2TiN-belagd8213.25Enkel flöjt4 217 kr
KEO 53209 Borr/försänkning 90 grader 2 tums diameter Hss | AG3RHB 33UT62 532092obestruket9013.25Enkel flöjt3 807 kr
KEO 53209-TIN Borr / försänkare 90 graders tums diameter tenn | AG2RHC 3UT33 53209-TIN2TiN-belagd9013.25Enkel flöjt4 303 kr
KEO 53106-TIN Borr / försänkare 60 grader 1 tums diameter Tenn | AG3TDQ 33UT33 53106-TIN1TiN-belagd6012.75Enkel flöjt966SEK
KEO 53108-TIN Borr / försänkare 82 grader 1 tum diameter tenn | AG3TDR 33UT34 53108-TIN1TiN-belagd8212.75Enkel flöjt1 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55083 Borr/försänkning 6fl 110 grader 5/16 tum Hss
142SEK /enhet