Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55110-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 7/8 höghastighetstål plåt | AD7PUY 4FVC4

KEO 55110-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 7/8 höghastighetstålplåt

Finns i lager
Artikel: AD7PUY Modell: 55110-TiNKorsreferens: 4FVC4

Få det Maj 20, Måndag
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
886SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.7 / 8 "
FinishTenn
Vinkel ingår120 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.24
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)2.24
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55100-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 1/8 höghastighetstål plåt | AD7PUM 4FVA3 55100 XNUMX-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-122SEK
KEO 55101-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 3/16 höghastighetstål plåt | AD7PUN 4FVA4 55101 XNUMX-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-178SEK
KEO 55102-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 1/4 höghastighetstål plåt | AD7PUP 4FVA5 55102 XNUMX-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-147SEK
KEO 55103-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 5/16 höghastighetstål plåt | AD7PUQ 4FVA6 55103 XNUMX-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "189SEK
KEO 55104-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 3/8 höghastighetstål plåt | AD7PUR 4FVA7 55104 XNUMX-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "235SEK
KEO 55105-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 1/2 höghastighetstål plåt | AD7PUT 4FVA8 55105 XNUMX-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"307SEK
KEO 55106-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 1/2 höghastighetstål plåt | AD7PUU 4FVA9 55106 XNUMX-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55110-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 7/8 höghastighetstålplåt
886SEK /enhet