Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55111 Försänkning 6 flöjter 120 grader 1 tum Hss | AD7PRL 4FUZ5

KEO 55111 Försänkning 6 flöjter 120 grader 1 tum Hss

Finns i lager
Artikel: AD7PRL Modell: 55111Korsreferens: 4FUZ5
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
770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1"
FinishSvartoxid
Vinkel ingår120 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55100 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3 551001 / 8 "Svartoxid1.25 "1 / 8 "-158SEK
KEO 55101 Försänkning 6 flöjt 120 grader 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Svartoxid1.375 "3 / 16 "-159SEK
KEO 55102 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Svartoxid1.5 "1 / 4 "-163SEK
KEO 55103 Försänkning 6 flöjt 120 grader 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "200SEK
KEO 55104 Försänkning 6 flöjt 120 grader 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "220SEK
KEO 55105 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Svartoxid2"1 / 4 "1"250SEK
KEO 55106 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Svartoxid2"3 / 8 "1"246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55111 Försänkning 6 flöjter 120 grader 1 tum Hss
770SEK /enhet