Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55252 Maskinförsänkning 4 flöjter 60 grader 3/4 Co | AD3FAT 3YPZ7

KEO 55252 Maskinförsänkning 4 flöjter 60 grader 3/4 Co

Finns i lager
Artikel: AD3FAT Modell: 55252Korsreferens: 3YPZ7

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinsänkare
Kroppsdia.3 / 4 "
FinishBright
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt4
Total längd4.125 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Vinkel ingårArtikelAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55320 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1/4 kobolt | AD3EXD 3YNN6 553201 / 4 "90 graderCenterreamer31.5 "1 / 4 "-217SEK
KEO 55321 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 3/8 kobolt | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 graderCenterreamer31.75 "1 / 4 "7 / 8 "235SEK
KEO 55322 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1/2 kobolt | AD3EXF 3YNN8 553221 / 2 "90 graderCenterreamer32"1 / 4 "1"293SEK
KEO 55323 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 5/8 kobolt | AD3EXG 3YNN9 553235 / 8 "90 graderCenterreamer32.25 "3 / 8 "1"406SEK
KEO 55324 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 3/4 kobolt | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 graderCenterreamer32.625 "1 / 2 "1.25 "574SEK
KEO 55325 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 tum kobolt | AD3EXJ 3YPP2 553251"90 graderCenterreamer32.75 "1 / 2 "1.25 "933SEK
KEO 55326 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 1/4 kobolt | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 graderCenterreamer32.75 "1 / 2 "1.25 "2 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55252 Maskinförsänkning 4 flöjter 60 grader 3/4 Co
1 075 kr /enhet