Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55304 Center Reamer 3 Flöjter 60 Degree 3/4 Kobolt | AD3EVP 3YPH6

KEO 55304 Center Reamer 3 flöjter 60 grader 3/4 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3EVP Modell: 55304Korsreferens: 3YPH6

Få det Maj 20, Måndag
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.3 / 4 "
FinishBright
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt3
Total längd2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55300 Center Reamer 3 Flöjter 60 grader 1/4 kobolt | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-214SEK
KEO 55301 Center Reamer 3 Flöjter 60 Degree 3/8 Kobolt | AD3EVL 3YPH3 553013 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "247SEK
KEO 55302 Centerreamer 3 flöjt 60 grader 1/2 kobolt | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"290SEK
KEO 55303 Center Reamer 3 flöjt 60 grader 5/8 kobolt | AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"394SEK
KEO 55305 Center Reamer 3 flöjt 60 grader 1 tum kobolt | AD3EVQ 3YPH7 553051"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "938SEK
KEO 55306 Center Reamer 3 Flöjter 60 grader 1 1/4 kobolt | AD3EVR 3YPH8 553061-1 / 4 "Bright3"1 / 2 "1.25 "2 188 kr
KEO 55307 Center Reamer 3 flöjter 60 grader 1 1/2 kobolt | AD3EVT 3YPH9 553071-1 / 2 "Bright3.25 "3 / 4 "1.25 "3 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55304 Center Reamer 3 flöjter 60 grader 3/4 kobolt
561SEK /enhet