Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55337-TiN Centerbrottsch 3 flöjter 100 grader 1 1/2 Co Tin | AD3EYU 3YPU7

KEO 55337-TiN Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1 1/2 Co Tin

Finns i lager
Artikel: AD3EYU Modell: 55337-TiNKorsreferens: 3YPU7
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
3 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår100 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt3
Total längd3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55330 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1/4 kobolt | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-207SEK
KEO 55331 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 3/8 kobolt | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "229SEK
KEO 55332 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1/2 kobolt | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"285SEK
KEO 55333 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 5/8 kobolt | AD3EYD 3YPT2 553335 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"382SEK
KEO 55334 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 3/4 kobolt | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "546SEK
KEO 55335 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1 tum kobolt | AD3EYF 3YPT4 553351"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "875SEK
KEO 55336 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1 1/4 kobolt | AD3EYG 3YPT5 553361-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "2 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55337-TiN Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1 1/2 Co Tin
3 873 kr /enhet