Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55375-TiN Center Reamer 4 Flöjter 82 Degree 1 1/2 Co Tin | AD3FCM 3YRF3

KEO 55375-TiN Center Reamer 4 flöjter 82 grader 1 1/2 Co Tin

Finns i lager
Artikel: AD3FCM Modell: 55375-TiNKorsreferens: 3YRF3
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
2 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår82 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt4
Total längd2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.Pris
KEO 55374 Centerreamer 4 flöjt 82 grader 1 1/4 kobolt | AD3FCG 3YRE7 553741-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1 853 kr
KEO 55375 Centerreamer 4 flöjter 82 grader 1 1/2 kobolt | AD3FCH 3YRE8 553751-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "2 436 kr
KEO 55376 Centerreamer 4 flöjt 82 grader 1 3/4 kobolt | AD3FCJ 3YRE9 553761-3 / 4 "Bright3"3 / 4 "3 190 kr
KEO 55377 Center Reamer 4 flöjt 82 grader 2 tum kobolt | AD3FCK 3YRF1 553772"Bright3.25 "3 / 4 "4 339 kr
KEO 55374-TiN Center Reamer 4 flöjt 82 grader 1 1/4 Co Tenn | AD3FCL 3YRF2 55374 XNUMX-TiN1-1 / 4 "Tenn2.75 "1 / 2 "2 190 kr
KEO 55376-TiN Center Reamer 4 flöjt 82 grader 1 3/4 Co-tenn | AD3FCN 3YRF4 55376 XNUMX-TiN1-3 / 4 "Tenn3"3 / 4 "3 850 kr
KEO 55377-TiN Center Reamer 4 Flöjter 82 Degree 2 Inch Co Tin | AD3FCP 3YRF5 55377 XNUMX-TiN2"Tenn3.25 "3 / 4 "5 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55375-TiN Center Reamer 4 flöjter 82 grader 1 1/2 Co Tin
2 998 kr /enhet