Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55414-TiN Försänkning 1 flöjter 82 grader 1/4 kobolttenn | AD3KDP 3ZTT6

KEO 55414-TiN försänkning 1 flöjter 82 grader 1/4 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD3KDP Modell: 55414-TiNKorsreferens: 3ZTT6

Få det Maj 20, Måndag
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 4 "
FinishTenn
Vinkel ingår82 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55412-TiN Försänkning 1 flöjter 82 grader 1/8 kobolttenn | AD3KDM 3ZTT4 55412 XNUMX-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-196SEK
KEO 55413-TiN Försänkning 1 flöjter 82 grader 3/16 kobolttenn | AD3KDN 3ZTT5 55413 XNUMX-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-208SEK
KEO 55415-TiN Försänkning 1 flöjter 82 grader 3/8 kobolttenn | AD3KDQ 3ZTT7 55415 XNUMX-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "280SEK
KEO 55416-TiN Försänkning 1 flöjter 82 grader 1/2 kobolttenn | AD3KDR 3ZTT8 55416 XNUMX-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"365SEK
KEO 55417-TiN Försänkning 1 flöjter 82 grader 5/8 kobolttenn | AD3KDT 3ZTT9 55417 XNUMX-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"536SEK
KEO 55418-TiN Försänkning 1 flöjter 82 grader 3/4 kobolttenn | AD3KDU 3ZTU1 55418 XNUMX-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "681SEK
KEO 55419-TiN Försänkning 1 flöjter 82 grader 1 tum kobolttenn | AD3KDV 3ZTU2 55419 XNUMX-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55414-TiN försänkning 1 flöjter 82 grader 1/4 kobolttenn
231SEK /enhet