Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55449-TiN Försänkning 1 flöjter 110 grader 3/16 kobolttenn | AD3KGR 3ZUC5

KEO 55449-TiN försänkning 1 flöjter 110 grader 3/16 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD3KGR Modell: 55449-TiNKorsreferens: 3ZUC5
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
162SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.3 / 16 "
FinishTenn
Vinkel ingår110 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.48
Fartygets längd (cm)3.51
Fartygets bredd (cm)0.48
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55448 Försänkning 1 flöjt 110 grader 1/8 kobolt | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-135SEK
KEO 55449 Försänkar 1 flöjt 110 grader 3/16 kobolt | AD3KGD 3ZUA2 554493 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-139SEK
KEO 55450 Försänkning 1 flöjt 110 grader 1/4 kobolt | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-185SEK
KEO 55451 Försänkar 1 flöjt 110 grader 3/8 kobolt | AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "226SEK
KEO 55452 Försänkning 1 flöjt 110 grader 1/2 kobolt | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"278SEK
KEO 55453 Försänkar 1 flöjt 110 grader 5/8 kobolt | AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"360SEK
KEO 55454 Försänkar 1 flöjt 110 grader 3/4 kobolt | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "610SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55449-TiN försänkning 1 flöjter 110 grader 3/16 kobolttenn
162SEK /enhet