Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55717-TiALN Försänkning 1 flöjter 82 grader 1 tum längd | AD3KZD 3ZXZ4

KEO 55717-TiALN Försänkning 1 räfflor 82 grader 1 tum tjocklek

Finns i lager
Artikel: AD3KZD Modell: 55717-TiALNKorsreferens: 3ZXZ4

Få det Maj 20, Måndag
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
3 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1"
FinishTiAlN
Vinkel ingår82 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Total längd2.75 "
Shank Dia.1"
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55710 Försänkning 1 flöjt 82 grader 1/8 hårdmetall | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "obestruket1.25 "1 / 8 "-271SEK
KEO 55711 försänkare 1 flöjter 82 grader 3/16 hårdmetall | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "obestruket1.375 "3 / 16 "-298SEK
KEO 55712 Försänkar 1 flöjter 82 grader 1/4 hårdmetall | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-404SEK
KEO 55713 Försänkar 1 flöjt 82 grader 3/8 hårdmetall | AD3KYP 3ZXX9 557133 / 8 "obestruket1.75 "3 / 8 "7 / 8 "671SEK
KEO 55714 Försänkning 1 Flöjter 82 Grader 1/2 Karbid | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "obestruket2"1 / 2 "1"835SEK
KEO 55715 försänkare 1 flöjter 82 grader 5/8 hårdmetall | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "obestruket2.25 "5 / 8 "1"1 263 kr
KEO 55716 försänkare 1 flöjter 82 grader 3/4 hårdmetall | AD3KYT 3ZXY3 557163 / 4 "obestruket2.625 "3 / 4 "1.25 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55717-TiALN Försänkning 1 räfflor 82 grader 1 tum tjocklek
3 146 kr /enhet