Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55761 Center Reamer 3 Flöjter 90 Degree 3/16 Carbide | AD3LCZ 3ZYL3

KEO 55761 Center Reamer 3 räfflor 90 grader 3/16 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AD3LCZ Modell: 55761Korsreferens: 3ZYL3

Få det Maj 20, Måndag
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
301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.3 / 16 "
Finishobestruket
Vinkel ingår90 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt3
Total längd1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55760 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1/8 hårdmetall | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "obestruket1.25 "1 / 8 "-291SEK
KEO 55762 Center Reamer 3 räfflor 90 grader 1/4 karbid | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-414SEK
KEO 55763 Centerreamer 3 flöjter 90 grader 3/8 hårdmetall | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "599SEK
KEO 55764 Center Reamer 3 flöjter 90 graders 1/2 hårdmetall | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "obestruket2"1 / 4 "1"898SEK
KEO 55765 Centerreamer 3 flöjter 90 grader 5/8 hårdmetall | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"1 272 kr
KEO 55766 Center Reamer 3 räfflor 90 grader 3/4 hårdmetall | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "obestruket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 849 kr
KEO 55767 Centerreamer 3 flöjter 90 grader 1 tums hårdmetall | AD3LDF 3ZYN6 557671"obestruket2.75 "1 / 2 "1.25 "2 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55761 Center Reamer 3 räfflor 90 grader 3/16 hårdmetall
301SEK /enhet