Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55788-TiALN Försänkning 6 flöjter 60 grader 1 1/4 Tialn | AD6YEA 4CJV7

KEO 55788-TiALN Försänkning 6 flöjter 60 grader 1 1/4 Tialn

Finns i lager
Artikel: AD6YEA Modell: 55788-TiALNKorsreferens: 4CJV7

Få det Maj 20, Måndag
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
6 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 4 "
FinishTiAlN
Vinkel ingår60 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt6
Total längd3"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55780 Försänkning 6 flöjt 60 grader 1/8 hårdmetall | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "obestruket1.25 "1 / 8 "-284SEK
KEO 55781 försänkare 6 flöjter 60 grader 3/16 hårdmetall | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "obestruket1.375 "3 / 16 "-300SEK
KEO 55782 Försänkning 6 flöjt 60 grader 1/4 hårdmetall | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-422SEK
KEO 55783 Försänkning 6 flöjt 60 grader 3/8 hårdmetall | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "611SEK
KEO 55784 försänkare 6 flöjter 60 grader 1/2 hårdmetall | AD6YDK 4CJU2 557841 / 2 "obestruket2"1 / 4 "1"887SEK
KEO 55785 Försänkning 6 flöjt 60 grader 5/8 hårdmetall | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"1 317 kr
KEO 55786 försänkare 6 flöjter 60 grader 3/4 hårdmetall | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "obestruket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55788-TiALN Försänkning 6 flöjter 60 grader 1 1/4 Tialn
6 017 kr /enhet