Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55794-TiALN Försänkning 6 flöjter 82 grader 3/8 tialn | AD6YER 4CJX4

KEO 55794-TiALN försänkning 6 flöjter 82 grader 3/8 tialn

Finns i lager
Artikel: AD6YER Modell: 55794-TiALNKorsreferens: 4CJX4
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
841SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.3 / 8 "
FinishTiAlN
Vinkel ingår82 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt6
Total längd1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd7 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55791-TiALN Försänkning 6 flöjter 82 grader 1/8 tialn | AD6YEN 4CJX1 55791-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-362SEK
KEO 55792-TiALN Försänkning 6 flöjter 82 grader 3/16 Tialn | AD6YEP 4CJX2 55792-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-396SEK
KEO 55793-TiALN Försänkning 6 flöjter 82 grader 1/4 tialn | AD6YEQ 4CJX3 55793-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-564SEK
KEO 55795-TiALN Försänkning 6 flöjter 82 grader 1/2 vinkel | AD6YET 4CJX5 55795-TiALN1 / 2 "2"1 / 4 "1"1 210 kr
KEO 55796-TiALN Försänkning 6 flöjter 82 grader 5/8 tialn | AD6YEU 4CJX6 55796-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"1 635 kr
KEO 55797-TiALN Försänkning 6 flöjter 82 grader 3/4 tialn | AD6YEV 4CJX7 55797-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "2 363 kr
KEO 55798-TiALN Försänkning 6 flöjter 82 grader 1 tum längd | AD6YEW 4CJX8 55798-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "3 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55794-TiALN försänkning 6 flöjter 82 grader 3/8 tialn
841SEK /enhet