MARATHON MOTORS Bromsmotorer, trefas, helt slutna, C Face Footless


Marathon bromsmotorer är avsedda för transportörer, förpackningsmaskiner, verktygsmaskiner, hissar, hissar och dörröppnare. Dessa trefasmotorer är mer effektiva och har ett högre startvridmoment jämfört med sina enfasiga motsvarigheter. De kräver ingen kondensator, starta windin...g, centrifugalomkopplare eller någon annan typ av startanordning som kan slitas ut och gå sönder. De är idealiska för applikationer som kräver snabb stopp och hållning.Läs mer

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TENV , Ram: 56C , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , NEMA Design: B , Fas: 3 , RPM: 1800 , Servicefaktor: 1.0
StilModellSpänningMontageFulllastförstärkareHPkWMonteringRiktningVridmomentPris (ex moms)
A
5K49KN4563
208-230/460F1 ENDAST1.8-1.8 /, 91/20.37STIG CHorisontell314 101 SEK
B
5K49PN4565
230/460NAN2.5/1.253/40.55C ansikteNAN616 762 SEK

Funktioner

  • Dessa enheter har en felsäker, fjäderansatt broms som tillåter hållning eller stopp.
  • Bromsen har manuell slitagejustering för lång livslängd på beläggen.
  • Bromsspolens spänning matchar motorspänningen.
  • Kullagren är mekaniskt låsta på axeländen för smidig drift.
  • Dessa enheter har universell montering för ett brett spektrum av applikationer.
  • De är utrustade med CR200 koronabeständig magnettråd, vilket förbättrar spänningsbeständighet och termiska egenskaper. (motorn kan köras med 10:1 variabelt vridmoment)

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL
  • EISA 2007

Vanliga frågor

Vilken typ av kapsling har denna motor?

Denna motor har en helt sluten, icke-ventilerad (TENV) kapsling som avleder tillräckligt med värme för att eliminera behovet av extern kylning.

Vilken är den maximala temperaturen som dessa enheter kan hantera?

Marathon bromsmotorer klarar temperaturer upp till 40 grader Celsius.

Hur är dessa motorer monterade?

Dessa motorer är tillgängliga för styv C & C-face fotlös montering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?