Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 56216 Försänkspilot 8.4 mm Borrdiameter 15 mm | AA4FDK 12J479

KEO 56216 Countersink Pilot 8.4 Mm Borrdiameter 15 Mm

Finns i lager
Artikel: AA4FDK Modell: 56216Korsref: 12J479

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 025 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.15mm
FinishBright
MaterialM35 Kobolt
Antal flöjt3
Total längd100mm
Pilot Dia.8.4mm
Shank Dia.12.5mm
TypCap Skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.Pris
KEO 56200 försänkningspilot 2.5 mm borrdiameter 6 mm | AA4FCT 12J463 562006mm71mm5mm652SEK
KEO 56201 Försänkspilot 3.2 Mm Borrdiameter 6 Mm | AA4FCU 12J464 562016mm71mm5mm629SEK
KEO 56202 Försänkspilot 3.4 Mm Borrdiameter 6 Mm | AA4FCV 12J465 562026mm71mm5mm722SEK
KEO 56203 Försänkspilot 2.9 Mm Borrdiameter 6.5 Mm | AA4FCW 12J466 562036.5mm71mm5mm795SEK
KEO 56204 Försänkspilot 3.7 Mm Borrdiameter 6.5 Mm | AA4FCX 12J467 562046.5mm71mm5mm809SEK
KEO 56205 Försänkspilot 3.9 Mm Borrdiameter 6.5 Mm | AA4FCY 12J468 562056.5mm71mm5mm791SEK
KEO 56206 Försänkspilot 3.3 Mm Borrdiameter 8 Mm | AA4FCZ 12J469 562068mm71mm5mm795SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 56216 Countersink Pilot 8.4 Mm Borrdiameter 15 Mm
1 025 kr /enhet