Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 75034 Frässkärare Hss 6t Rh 1/8 tums ansikte | AG3TXT 33UX44

KEO 75034 Fräs Hss 6t Rh 1/8 Inch Face

Finns i lager
Artikel: AG3TXT Modell: 75034Korsreferens: 33UX44

Få det Maj 15, Onsdag
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
946SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrässkär
Kutter Dia.3 / 8 "
Ansiktsbredd1 / 8 "
Finishobestruket
Vinkel ingår45 grader
Vänster / höger handHöger hand
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Antal tänder6
Total längd2.125 "
ShankRakt
Shank Dia.3 / 8 "
TandtypRakt
TypLaxstjärt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207706060

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.AnsiktsbreddVinkel ingårAntal tänderTotal längdShank Dia.Pris
KEO 75064 Fräs Hss 8t Rh 3/16 tums ansikte | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 grader82.125 "3 / 8 "1 303 kr
KEO 75036 Fräs Hss 8t Rh 2-1/8 tum L | AG3TXU 33UX45 750363 / 8 "3 / 16 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 022 kr
KEO 75044 Frässkärare Hss 8t Rh 1/8 tums ansikte | AG3TXV 33UX46 750441 / 2 "1 / 8 "45 grader82.125 "3 / 8 "1 024 kr
KEO 75046 Fräs Hss 8t Rh 7/32 tums ansikte | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 095 kr
KEO 75066 Frässkärare Hss 8t Rh 5/16 tums ansikte | AG3TXX 33UX48 750663 / 4 "5 / 16 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 143 kr
KEO 75156 Fräs Hss 12t 13 / 16in ansikte | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 grader123.25 "7 / 8 "4 116 kr
KEO 75184 Frässkärare Hss 12t 11 / 16in Face | AG3TYE 33UX55 751842.25 "11 / 16 "45 grader123.75 "1"4 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 75034 Fräs Hss 6t Rh 1/8 Inch Face
946SEK /enhet