Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERICKVENTIL MA052 Flytventil och flottör med justerbar arm | AD7CYG 4DMD3

KERICK VALVE MA052 Flytventil och flottör med justerbar arm

Finns i lager
Artikel: AD7CYG Modell: MA052Korsreferens: 4DMD3
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
201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytventil och flottör med justerbar arm
AnslutningstypMNPT
Flytande materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Storlek1 / 2 "
Ventilflöde - flöde (1)1.3
Ventilflöde - flöde (2)1.6
Ventilflöde - tryck (1)40
Ventilflöde - tryck (2)60
VentilmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytstorlek (1-1 / 2 "x 4")
    • Längd och monteringsstorlek (7-1 / 2 "x 1")

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStorlekPris
KERICK VENTIL MA252 Flottörventil och flottör med justerbar arm | AD7CYE 4DMD1 MA252Slangar1 / 4 "203SEK
KERICKVENTIL MA3P2 Flytventil och flottör med justerbar arm | AD7CYK 4DMD6 MA3P2MNPT3 / 8 "204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERICK VALVE MA052 Flytventil och flottör med justerbar arm
201SEK /enhet