KERN AND SOHN 921-446 Enkelvikt, 50 kg, Klass F1

Artikel: CE8GRN Modell: 921-446
6 101 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt

Frakt information:

URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OCH SOHN 921-231 Enkelvikt, 1g, klass E1 | CE8GMV 921-231411SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 921-232 Enkelvikt, 2 g, klass E1 | CE8GMW 921-232440SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 921-233 Enkelvikt, 5g, klass E1 | CE8GMX 921-233470SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 921-234 Enkelvikt, 10 g, klass E1 | CE8GMY 921-234514SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 921-235 Enkelvikt, 10 g, klass E1 | CE8GMZ 921-235558SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 921-236 Enkelvikt, 50 g, klass E1 | CE8GNA 921-236661SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 921-237 Enkelvikt, 100 g, klass E1 | CE8GNB 921-237793SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 921-446 Enkelvikt, 50 kg, Klass F1
6 101 kr /enhet