KERN OCH SOHN ACJ 80-4M analytisk balans, 82g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HAG

KERN AND SOHN ACJ 80-4M analytisk balans, 82g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HAG Modell: ACJ 80-4M

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
KalibreringsklassI
Kalibreringsvärde0.001g
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension210 x 340 x 325 mm
Bostadshöjd325 mm
Husets längd340 mm
Husets materialPlast
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/- 0.0003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta Vikt0.01g
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1mg
reproducerbarhet0.0002g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterg, mg
Vägningskapacitet82g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter91 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9
Fartygets höjd (cm)52
Fartygets längd (cm)56.5
Fartygets bredd (cm)39
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdEnheterPris
KERN OCH SOHN ACJ 100-4M analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HAD ACJ 100-4M210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg21 191 kr
KERN OCH SOHN ACJ 200-4M analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HAE ACJ 200-4M214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg22 673 kr
KERN OCH SOHN ACJ 300-4M analytisk balans, 320g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HAF ACJ 300-4M210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg25 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ACJ 80-4M analytisk balans, 82g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
20 302 kr /enhet