KERN AND SOHN BIC 600K-1 Golvvåg, 300 och 600 kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CE8HLQ

KERN AND SOHN BIC 600K-1 Golvvåg, 300 och 600 kg Max. Vikt, 100 och 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HLQ Modell: BIC 600K-1

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup60 hrs.
Fodralets bredd1500mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension1500 x 1200 x 85 mm
Bostadshöjd85 mm
Husets längd1200 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.3, 0.6 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.3A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup108 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1 / 0.2 kg
Rektangulär vägningsyta storlek1200 x 1500 mm
reproducerbarhet0.1, 0.2 kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet300 / 600 kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1200 x 1500 x 108 mm
Vägning ytdjup1500 mm
Väger ytans bredd1200 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.8654
Fartygets höjd (cm)23.96
Fartygets längd (cm)155.72
Fartygets bredd (cm)126.77
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN BIC 1T-4 Golvvåg, 600 och 1500 kg Max. Vikt, 200 och 500 g Läsbarhet | CE8HLL BIC 1T-4+/-0.6, 1.5 kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm19 265 kr
KERN OCH SOHN BIC 1T-4S Golvvåg, 600 och 1500 kg Max. Vikt, 200 och 500 g Läsbarhet | CE8HLM BIC 1T-4S+/-0.6, 1.5 kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm13 633 kr
KERN OCH SOHN BIC 3T-3 Golvvåg, 1500 och 3000Kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet | CE8HLN BIC 3T-3+/-1.5, 3 kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm19 265 kr
KERN OCH SOHN BIC 3T-3L Golvvåg, 1500 och 3000Kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet | CE8HLP BIC 3T-3L+/-1.5, 3 kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm23 710 kr
KERN OCH SOHN BIC 600K-1S Golvvåg, 300 och 600 kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CE8HLR BIC 600K-1S+/-0.3, 0.6 kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm13 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BIC 600K-1 Golvvåg, 300 och 600 kg Max. Vikt, 100 och 200g Läsbarhet
19 857 kr /enhet