Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CK 500-0P4 Lastcell, 500g Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVW

KERN AND SOHN CK 500-0P4 Lastcell, 500g Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CE8HVW Modell: CK 500-0P4

Få det Maj 14, Tisdag
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
579SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Nominell vikt0.5kg
Vägningskapacitet500g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.37
Fartygets höjd (cm)3.5
Fartygets längd (cm)6
Fartygets bredd (cm)14.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CK 100-0P4 Lastcell, 100g Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVN CK 100-0P4100g501SEK
KERN OCH SOHN CK 120-0P4 Lastcell, 120g Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVQ CK 120-0P4120g579SEK
KERN OCH SOHN CK 300-0P4 Lastcell, 300g Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVU CK 300-0P4300g579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CK 500-0P4 Lastcell, 500g Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
579SEK /enhet