Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CP 30-3P7 Lastcell, 30 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNV

KERN AND SOHN CP 30-3P7 Lastcell, 30 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CJ6ZNV Modell: CP 30-3P7
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
3 556 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur65 grader C
Min. Omgivningstemperatur-35 grader C
Plattformshöjd400 mm
Plattformsbredd400 mm
Vägningskapacitet30kg
Vägningsplattformens mått400 x 400 x 0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.439
Fartygets höjd (cm)3.5
Fartygets längd (cm)11.5
Fartygets bredd (cm)22.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CP 100-3P7 Lastcell, 100Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNJ CP 100-3P7100kg3 556 kr
KERN OCH SOHN CP 150-3P7 Lastcell, 150 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNM CP 150-3P7150kg3 556 kr
KERN OCH SOHN CP 50-3P7 Lastcell, 50 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNZ CP 50-3P750kg3 556 kr
KERN OCH SOHN CP 75-3P7 Lastcell, 75Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZPB CP 75-3P775Kg3 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CP 30-3P7 Lastcell, 30 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
3 556 kr /enhet