Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CP 40-3P3 Lastcell, 40Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNY

KERN AND SOHN CP 40-3P3 Lastcell, 40 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CJ6ZNY Modell: CP 40-3P3
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
1 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur65 grader C
Min. Omgivningstemperatur-35 grader C
Plattformshöjd400 mm
Plattformsbredd350 mm
Vägningskapacitet40Kg
Vägningsplattformens mått350 x 400 x 0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.439
Fartygets höjd (cm)3.5
Fartygets längd (cm)11.5
Fartygets bredd (cm)22.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CP 50-3P3 Lastcell, 50 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYU CP 50-3P350kg1 001 kr
KERN OCH SOHN CP 75-3P3 Lastcell, 75Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYZ CP 75-3P375Kg1 001 kr
KERN OCH SOHN CP 100-3P3 Lastcell, 100Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNG CP 100-3P3100kg1 014 kr
KERN OCH SOHN CP 30-3P3 Lastcell, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd, 350 x 400 mm vägningsyta | CJ6ZNU CP 30-3P3-1 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CP 40-3P3 Lastcell, 40 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
1 001 kr /enhet