Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CP 400-3P2 Lastcell, 400Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYM

KERN AND SOHN CP 400-3P2 Lastcell, 400 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CE8HYM Modell: CP 400-3P2

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur65 grader C
Min. Omgivningstemperatur-35 grader C
Nominell vikt400kg
Plattformshöjd450 mm
Plattformsbredd450 mm
Vägningskapacitet400Kg
Vägningsplattformens mått450 x 450 x 0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.76
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)10.5
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdPlattformsbreddVägningskapacitetVägningsplattformens måttPris
KERN OCH SOHN CP 100-3P2 Lastcell, 100Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HXV CP 100-3P2400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm1 066 kr
KERN OCH SOHN CP 150-3P2 Lastcell, 150Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HXZ CP 150-3P2400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm1 066 kr
KERN OCH SOHN CP 200-3P2 Lastcell, 200Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYB CP 200-3P2400 mm400 mm200kg400 x 400 x 0 mm1 066 kr
KERN OCH SOHN CP 300-3P2 Lastcell, 300Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYG CP 300-3P2400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm1 066 kr
KERN OCH SOHN CP 500-3P2 Lastcell, 500Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYQ CP 500-3P2450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm1 066 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CP 400-3P2 Lastcell, 400 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
1 066 kr /enhet