KERN OCH SOHN CPB 30K5DM Räknebalans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8HZE

KERN AND SOHN CPB 30K5DM Räknebalans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HZE Modell: CPB 30K5DM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.005, 0.01 kg
Fodralets bredd315mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension315 x 350 x 110 mm
Bostadshöjd110 mm
Husets längd350 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.01, 0.02 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning100g
Minsta Vikt0.1Kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet5 / 10g
Rektangulär vägningsyta storlek295 x 225 mm
reproducerbarhet0.005, 0.01 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)500mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)5g
EnheterKg
Vägningskapacitet15 / 30 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup225 mm
Väger ytans bredd295 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.31
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)37.5
Fartygets bredd (cm)44.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetMinsta ViktMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN OCH SOHN CPB 15K2DM Räknebalans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8HZC CPB 15K2DM0.002, 0.005 kg315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01 kg0.04Kg250mg2.5g3 820 kr
KERN OCH SOHN CPB 6K1DM Räknebalans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8HZG CPB 6K1DM0.001, 0.002 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002, 0.004 kg0.02Kg100mg1g3 820 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CPB 30K5DM Räknebalans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet
3 820 kr /enhet