KERN AND SOHN CPB 6K1DM Counting Balance, 3 And 6Kg Max. Weighing, 1 And 2g Readability | CE8HZG

KERN AND SOHN CPB 6K1DM Räknebalans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HZG Modell: CPB 6K1DM

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.001, 0.002 kg
Fodralets bredd315mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension315 x 350 x 110 mm
Bostadshöjd110 mm
Husets längd350 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.002, 0.004 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning20g
Minsta Vikt0.02Kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1 / 2g
Rektangulär vägningsyta storlek295 x 225 mm
reproducerbarhet0.001, 0.002 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
EnheterKg
Vägningskapacitet3 / 6 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup225 mm
Väger ytans bredd295 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.266
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)37.5
Fartygets bredd (cm)45
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetMinsta ViktMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN AND SOHN CPB 15K2DM Counting Balance, 6 And 15Kg Max. Weighing, 2 And 5g Readability | CE8HZC CPB 15K2DM0.002, 0.005 kg315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01 kg0.04Kg250mg2.5g3 820 kr
KERN AND SOHN CPB 30K5DM Counting Balance, 15 And 30Kg Max. Weighing, 5 And 10g Readability | CE8HZE CPB 30K5DM0.005, 0.01 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.01, 0.02 kg0.1Kg500mg5g3 820 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CPB 6K1DM Räknebalans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2 g Läsbarhet
3 820 kr /enhet